Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 20 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 20 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 20 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 20 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 20 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-608
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16620
EAN/GTIN:
     4002911266205
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
200 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 2,5 mm · 20 cm

Schaschlikspieße aus Bambus

- Länge: 20 cm
- Durchmesser: 2,5 mm
- verpackt im Folienbeutel

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
,94
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
4,5
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
190,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,47*
8 Tage
unbekannt
24
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,84*
9 Tage
unbekannt
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 2,40*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 14,64*
€ 20,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00505* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16658
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.