Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16658 Bratspieß Bambus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 16658 Bratspieß Bambus
Papstar 16658 Bratspieß Bambus
Papstar 16658 Bratspieß Bambus
Papstar 16658 Bratspieß Bambus
Papstar 16658 Bratspieß Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92394524
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16658
EAN/GTIN:
     4002911166581
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Schaschlikspieße aus Bambus

- Länge: 20 cm
- Durchmesser: 3 mm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Durchmesser
3 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Material
Bambus
Einwegartikel
Ja
Produktfarbe
Natürlich/Natur
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16620
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.