Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Blooming Tulips"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Blooming Tulips"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Blooming Tulips"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Blooming Tulips"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911420591
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88130
EAN/GTIN:
     4002911420591
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Oster-Cocktailservietten
100 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Blooming Tulips"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Frühlingsmotiv

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
546,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0627* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.