Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911427453
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88562
EAN/GTIN:
     4002911427453
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
100 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

ohne Folien-Verpackung, im lebensmittel-geeigneten Spenderkarton

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,6
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
21
Tiefe der Einzelpackung:
21
Bruttogewicht der Einzelpackung:
958,7
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.