Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm gold "Festivity"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm gold "Festivity"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm gold "Festivity"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm gold "Festivity"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911468623
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88635
EAN/GTIN:
     4002911468623
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm gold "Festivity"

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,6
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
7,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
436,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1446* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.