Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm olivgrün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm olivgrün
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm olivgrün
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm olivgrün
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm olivgrün
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm olivgrün
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911916612
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81661
EAN/GTIN:
     4002911916612
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm olivgrün

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,68
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20,5
Breite der Einzelpackung:
20,5
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
177,4
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 2,73* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,84*
€ 25,99
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.