Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trays für Fingerfood, Holz 2 cm x 12 cm x 20 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trays für Fingerfood, Holz 2 cm x 12 cm x 20 cm
Trays für Fingerfood, Holz 2 cm x 12 cm x 20 cm
Trays für Fingerfood, Holz 2 cm x 12 cm x 20 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-6591
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87198
EAN/GTIN:
     4002911971987
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
3 Trays für Fingerfood, Holz 2 cm x 12 cm x 20 cm

Dekoratives Tablett aus Holz für Fingerfood-Spezialitäten in Optik einer Euro-Palette

- Maße: 12 x 20 cm, Höhe: 2 cm
- Material: Holz
- Farbe: natur

Dieses Tablett ist ideal zum Servieren und Herrichten leckerer Fingerfood Köstlichkeiten auf dem Buffet.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
2 cm
Breite:
12 cm
Gewicht:
95
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
5,7
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
20
Bruttogewicht der Einzelpackung:
287
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
60
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 12,71*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,84*
€ 12,83*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,82*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 97,50*
€ 97,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,43334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 127,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.