Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 6 mm - 24 NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 6 mm - 24 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 6 mm - 24 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 6 mm - 24 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 6 mm - 24 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 6 mm - 24 NM
Artikel-Nr.:
     C2989-0183 0060
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0183 0060
EAN/GTIN:
     4040674189614
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaul-Ratschenschlüssel, gerade, metrisch

Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318)
Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl
Einfaches Umdrehen für Rechts- und Linksbetrieb
Maulstellung 15° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Mit patentiertem Hochleistungsgetriebe, 72 Zähne, durch progressive Verzahnung Übertragung von bis zu 30% mehr Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Ratschenschlüsseln
Detailinformation 3:
Ermöglicht bis zu 7x schnelleres Anziehen von Schrauben ohne Nachfassen
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium-Stahl / SUPER-CHROM-Beschichtung für dauerhaften Rostschutz
Detailinformation 5:
Ähnlich DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 6mm, ratschenmaulschlüssel, matador ratschenringmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Gabel-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.