| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0185 0120 Herst.-Nr.: 0185 0120 EAN/GTIN: 4040674104464 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, metrisch
Ideal für Sechskantverschraubungen und bei im Weg stehenden Bolzen und Kabel Mit abgewinkelter Ringseite Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen Hochwertige, langlebige Industriequalität Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel Maulstellung 15° abgewinkelt
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten üblicher Schraubverbindungen | Detailinformation 3: | Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse, vollautomatisch geschliffen für präzise Toleranzen, Maulstellung 15°, mit abgewinkelter Ringseite und MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken. | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit besonders bei öligen Händen | Detailinformation 5: | DIN 3113 Form A / ISO 3318 / 7738, Drehmomentwerte weit über DIN für zusätzliche Sicherheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw12, Schlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ring-Gabel-Schlüssel |
| | |
| |