| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-0185 0180 Herst.-Nr.: 0185 0180 EAN/GTIN: 4040674104525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, metrisch
Ideal für Sechskantverschraubungen und bei im Weg stehenden Bolzen und Kabel Mit abgewinkelter Ringseite Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen Hochwertige, langlebige Industriequalität Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel Maulstellung 15° abgewinkelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Tief gekröpfter Schraubenschlüssel mit doppeltem Ringprofil für besonders tiefliegende Verschraubungen | Detailinformation 3: | Köpfe vollautomatisch geschliffen für präzise Toleranzen, mit MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken. | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit besonders bei öligen Händen | Detailinformation 5: | DIN 838 / ISO 3318 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt 18 mm, ratschenmaulschlüssel, matador ratschenringmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ring-Gabel-Schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |