| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0190 0120 Herst.-Nr.: 0190 0120 EAN/GTIN: 4040674105584 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gekröpft, metrisch
Klassischer Schraubenschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten (1 Abmessung / Schlüssel) Mit gekröpfter und polierter Ringseite Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel Maulstellung 15° abgewinkelt
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Der Champion unter den Schraubenschlüsseln, durch gekröpfte Form besonders viel Drehmoment, verstärkte Ringseite, erreicht auch tiefliegende Schraubverbindungen | Detailinformation 3: | Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse, vollautomatisch geschliffen für präzise Toleranzen, Maulstellung 15°, mit MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken. | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit besonders bei öligen Händen | Detailinformation 5: | DIN 3113 B / ISO 3318 / 7736 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ring-Gabel-Schlüssel |
| | |
| |