Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Ringmaulschlüssel, gekröpft, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Ringmaulschlüssel, gekröpft, 16 mm
MATADOR Ringmaulschlüssel, gekröpft, 16 mm
MATADOR Ringmaulschlüssel, gekröpft, 16 mm
MATADOR Ringmaulschlüssel, gekröpft, 16 mm
MATADOR Ringmaulschlüssel, gekröpft, 16 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0190 0160
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0190 0160
EAN/GTIN:
     4040674105621
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, metrisch

Klassischer Schraubenschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten (1 Abmessung / Schlüssel)
Mit gekröpfter und polierter Ringseite
Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen
Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse
Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen
Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse
Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel
Maulstellung 15° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Der Champion unter den Schraubenschlüsseln, durch gekröpfte Form besonders viel Drehmoment, verstärkte Ringseite, erreicht auch tiefliegende Schraubverbindungen
Detailinformation 3:
Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse, vollautomatisch geschliffen für präzise Toleranzen, Maulstellung 15°, mit MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken.
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium-Stahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit besonders bei öligen Händen
Detailinformation 5:
DIN 3113 B / ISO 3318 / 7736
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel 16mm gekröpft, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ring-Gabel-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.