Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0190 9120 Herst.-Nr.: 0190 9120 EAN/GTIN: 4040674105935 |
| |
|
| | |
| Satz Ringmaulschlüssel, gekröpft, metrisch
Klassischer Schraubenschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten (1 Abmessung / Schlüssel) Mit gekröpfter und polierter Ringseite Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel Maulstellung 15° abgewinkelt Praxiserprobte Zusammenstellung von gekröpften Ringmaulschlüsseln Alle wichtigen Größen in einem Satz Sätze in praktischer, transparenter Polypropylen-Box
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Der Champion unter den Schraubenschlüsseln, durch gekröpfte Form besonders viel Drehmoment, verstärkte Ringseite, erreicht auch tiefliegende Schraubverbindungen | Detailinformation 3: | Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse, vollautomatisch geschliffen für präzise Toleranzen, Maulstellung 15°, mit MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken. | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit besonders bei öligen Händen | Detailinformation 5: | DIN 3113 B / ISO 3318 / 7736 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ring-Gabel-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2989 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 37,44* | € 50,20* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 43,20* | € 63,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,69* | € 63,89* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 89,46* | € 111,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2989 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2989 | | Versand: Lager 2989 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|