| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0440 9100 Herst.-Nr.: 0440 9100 EAN/GTIN: 4040674116566 |
| |
|
| | |
| Satz Winkelschraubendreher (Sechskant), im Ring Klassische Winkelschraubendreher für die schnelle Montage Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, kurze Form Durchgehend gehärtet Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Mit Kugelkopf 25° schwenkbar ideal für schwer zugängliche Schrauben Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Sätze im praktischen Ringhalter Einzeln entnehmbar Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung 10teilig Inhalt: 0440 Winkelschraubendreher 1,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 2,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 2,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 3,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 4,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 5,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 5,5 mm 0440 Winkelschraubendreher 6,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 8,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 10,0 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Satz im praktischem Ringhalter | Detailinformation 3: | Für Innensechskantschrauben, kurze Form, durchgehend gehärtet, einzeln Entnehmbar | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | Ähnlich ISO 2936 (DIN 911) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), stiftschlüssel mit kugelkopf (innensechskant)10mm, din 911, imbusschlüssel 10mm, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |