Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR 2K-Schraubendreher, PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR 2K-Schraubendreher, PH 3
MATADOR 2K-Schraubendreher, PH 3
Artikel-Nr.:
     C2989-0658 0030
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0658 0030
EAN/GTIN:
     4040674154636
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2K-Schraubendreher (PH)

Premium-Werkstatt-Schraubendreher für Phillips-Recess-Schrauben
Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone
Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel
Mit brünierter Spitze
Mit Aufhängeloch
Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung
Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube
Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für optimalen Korrosionsschutz
Weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck
Mit balligem Heftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten
Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form
Schonen die Hand und packen kraftvoll zu
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Premium-Werkstatt-Schraubendreher für Phillips-Recess-Schrauben
Detailinformation 2:
Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung, weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck, mit balligem Haftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten, Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form, mir brünierter Spitze
Detailinformation 3:
Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für otimalen Korrosionsschutz, mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel, mit 2-Komponentengriff mit harter und weicher Kraftzone
Detailinformation 4:
Chrom-Vanadium / Matt verchromt / Spitze brüniert
Detailinformation 5:
DIN ISO 8764 / Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher, Schraubendreher, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.