| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0670 1060 Herst.-Nr.: 0670 1060 EAN/GTIN: 4040674221062 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel VDE, 6 x 210 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Ergonomische Heftform für ermüdungsfreies Arbeiten und Übertragung größerer Drehmomente | Detailinformation 2: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 3: | 10.000 V stückgeprüft | Detailinformation 4: | Isolation nach IEC 60900:2005 | Detailinformation 5: | DIN / ISO 7445 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 6mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel matador, Schraubendreher, Schraubendreher - Schraubendreher |
| | |
| |