| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-0670 1120 Herst.-Nr.: 0670 1120 EAN/GTIN: 4040674221185 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel (VDE)
Ergonomische Heftform für ermüdungsfreies Arbeiten und Übertragung größerer Drehmomente Isolation nach IEC 60900:2004 10.000 V stückgeprüft
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Ergonomische Heftform für ermüdungsfreies Arbeiten und Übertragung größerer Drehmomente | Detailinformation 2: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 3: | 10.000 V stückgeprüft | Detailinformation 4: | Isolation nach IEC 60900:2011 | Detailinformation 5: | DIN / ISO 7445 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 12mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel matador, Schraubendreher, Schraubendreher - Schraubendreher, Sechskant-Steckschlüssel VDE, 12 x 235 mm |
| | |
| |