| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-0670 2080 Herst.-Nr.: 0670 2080 EAN/GTIN: 4040674154889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskant-Steckschlüssel
Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Feindrehzone Besonders ergonomischer Griff Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Beonders ergonomischer Griff | Detailinformation 2: | Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung, weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck, mit balligem Haftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten, Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form, mir brünierter Spitze | Detailinformation 3: | Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Feindrehzone, mit Aufhängeloch | Detailinformation 4: | Chrom-Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | DIN 3125 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 8 mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel matador, Schlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskant-Schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |