Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Metallbügelsäge, 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Metallbügelsäge, 440 mm
MATADOR Metallbügelsäge, 440 mm
MATADOR Metallbügelsäge, 440 mm
MATADOR Metallbügelsäge, 440 mm
MATADOR Metallbügelsäge, 440 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0786 0002
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0786 0002
EAN/GTIN:
     4040674221901
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallbügelsäge

Hohe Blattspannung von 100 kg für gerade, saubere Schnitte mit exakten Fugen
Leichter Aluminiumrahmen mit Stahlkern für einfache Handhabung
Alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte
Im Griff integrierter Spannmechanismus
Mit Hochleistungssägeblatt aus Bi-Metall HSS-DMo5
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Leichter Aluminiumrahmen mit Stahlkern für einfache Handhabung, mit Magazinvorrichtung für 9 Sägeblätter
Detailinformation 2:
Einfache Blattwechsel durch Schnellspannvorrichtung, ergonomischer, beidseitig gummierter Handgriff
Detailinformation 3:
Hohe Blattspannung von 100 kg für gerade, saubere Schnitte mit exakten Fugen, Alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte, mit Hochleistungssägeblatt aus Bi-Metall HSS-DMo5
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, buegelsaege matador, bügelsäge, Handsägen und Handsägenzubehör, Handsägen und Handsägenzubehör - Sägen und Zubehör, Metallbügelsäge, 440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.