| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-2115 9160 Herst.-Nr.: 2115 9160 EAN/GTIN: 4040674230484 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Satz ECO 6,3 mm (1/4") Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet Mit schwarzer MTS-Einlage aus Weichschaum. Resistent gegen Öle und Fette. Kein Klappern mehr Metrische Abmessungen 16-teilig Inhalt: 2061 Umschaltknarre 2064 Gleitgriff 115 mm 2065 Verlängerung 100 mm 2068 Kardangelenk 2073 Steckgriff 150 mm 2075 Steckschlüssel-Einsätze 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Mit normaler Umschaltknarre | Detailinformation 2: | Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet | Detailinformation 3: | Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, matador knarrenkasten, einhand knarrensatz, ratschenkasten 16 tlg, Steckschlüsselkasten, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, Knarre |
| | |
| |