| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-2135 9281 Herst.-Nr.: 2135 9281 EAN/GTIN: 4040674230460 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Satz 6,3 mm (1/4") Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet Mit schwarzer MTS-Einlage aus Weichschaum. Resistent gegen Öle und Fette. Kein Klappern mehr Zöllige Abmessungen 28-teilig Inhalt: 2061 Umschaltknarre 2064 Gleitgriff 115 mm 2065 Verlängerungen 50 und 100 mm 2068 Kardangelenk 2073 Steckgriff 150 mm 2075 Steckschlüssel-Einsätze 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 -7/16 - 1/2" 2076 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4 - 5,5 - 7 x 32 mm 2077 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1 - PH 2 - PH 3 x 32 mm 2077 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant (Hex) 3 - 4 - 5 - 6 - 8 x 32 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Mit normaler Umschaltknarre | Detailinformation 2: | Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet | Detailinformation 3: | Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll steckschlüsselsatz matador, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Steckschlüsselkasten, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, Knarre |
| | |
| |