| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-3075 1110 Herst.-Nr.: 3075 1110 EAN/GTIN: 4040674132177 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz, metrisch
Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 Mit Sechskant- bzw. Doppelsechskant-Profil Mit griffiger Kreuzrändelung Mit MATADOR SmartDrive-Profil MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz Doppelsechskant-Profil
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Mit MATADOR SmartDrive-Profil, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Mit Doppelsechskant-Profil | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3124 / ISO 2725-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll, 10 mm, Zwölfkant, Innenzwölfkant, 12-kant, 11 mm |
| | |
| |