Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Schraubendreher-Einsatz (PH), 10 (3/8) PH 2 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (PH), 10 (3/8) PH 2 x 48 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (PH), 10 (3/8) PH 2 x 48 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (PH), 10 (3/8) PH 2 x 48 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz (PH), 10 (3/8) PH 2 x 48 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-3077 0002
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     3077 0002
EAN/GTIN:
     4040674132726
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Schraubendreher-Einsatz (PH)

Für Kreuschlitzschrauben PH
Extra harte Spitze aus Spezialstahl
Für Handbetätigung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174
Mit griffiger Kreuzrändelung
MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Für Kreuzschlitzschrauben PH
Detailinformation 2:
Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung
Detailinformation 3:
Innenvierkant nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert
Detailinformation 5:
DIN 3124 ISO 8764-1 PH
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, steckschlüsseleinsatz kreuzschlitz 3/8, schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, bits ph2, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll, 10 mm, Kreuzschlitz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, PH, Kreuz-Schlitz, PH 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.