| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-3092 0300 Herst.-Nr.: 3092 0300 EAN/GTIN: 4040674133341 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz (Innen-TORX)
Für Innen-TORX-Schrauben Extra harte Spitze aus Spezialstahl In Standardlänge (48 mm) oder extra lang für tiefliegende Verschraubungen (92 mm) Für Handbetätigung Mit griffiger Kreuzrändelung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Innen-TORX-Schrauben | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus Spezialstahl, mit griffiger Kreuzrändelung für bessere Griffigkeit | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t30, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll, 10 mm, Torx, Innen-Torx, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Stecknuss, T 30 |
| | |
| |