| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-3115 9211 Herst.-Nr.: 3115 9211 EAN/GTIN: 4040674133464 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Satz 10 mm (3/8"), 21-teilig
Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet Mit schwarzer MTS-Einlage aus Weichschaum. Resistent gegen Öle und Fette. Kein Klappern mehr Metrische Abmessungen
Inhalt:
3061 Umschaltknarre 3065 Verlängerungen 125 und 250 mm 3068 Kardangelenk 3075 Steckschlüssel-Einsätze Doppelsechskant 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet | Detailinformation 3: | Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, matador knarrenkasten, Steckschlüsselkasten, 3/8 Zoll, 10 mm, Knarre, Zwölfkant, 12-kant, metrisch |
| | |
| |