| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-3125 9391 Herst.-Nr.: 3125 9391 EAN/GTIN: 4040674171251 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Satz 10mm (3/8"), 39-teilig Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet Mit schwarzer MTS-Einlage aus Weichschaum. Resistent gegen Öle und Fette. Kein Klappern mehr Metrische Abmessungen Inhalt: 3061 Umschaltknarre 3065 Verlängerungen 125 und 250 mm 3068 Kardangelenk 3075 Steckschlüssel-Einsätze Doppelsechskant 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm 3078 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 x 48 mm 3090 Schraubendreher-Einsätze Außen-Torx E8 - E10 - E11 - E12 - E14 3092 Schraubendreher-Einsätze Innen-Torx T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 x 48 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Im stabilen Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet | Detailinformation 3: | Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, knarrenkasten 39 teilig, Steckschlüsselkasten, 3/8 Zoll, 10 mm, Knarre, Zwölfkant, 12-kant, metrisch |
| | |
| |