| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-4075 0270 Herst.-Nr.: 4075 0270 EAN/GTIN: 4040674134904 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz, metrisch
Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 Mit Sechskant-Profil Mit griffiger Kreuzrändelung Mit MATADOR SmartDrive-Profil MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Mit MATADOR SmartDrive-Profil, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung, mit Sechskant-Profil | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3124 / ISO 2725-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Sechskant, Innensechskant, 6-kant, 27 mm |
| | |
| |