| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-4075 1160 Herst.-Nr.: 4075 1160 EAN/GTIN: 4040674134515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Einsatz, metrisch
Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 Mit Doppelsechskant-Profil Mit griffiger Kreuzrändelung Mit MATADOR SmartDrive-Profil MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Mit MATADOR SmartDrive-Profil, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung, mit Doppelsechskant-Profil | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3124 / ISO 2725-1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 16mm, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Zwölfkant, Innenzwölfkant, 12-kant, 16 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |