| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-4077 0002 Herst.-Nr.: 4077 0002 EAN/GTIN: 4040674137158 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz, PH
Für Kreuzschlitzschrauben PH Extra harte Spitze aus Spezialstahl Für Handbetätigung Mit griffiger Kreuzrändelung Mit griffiger Kreuzrändelung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Kreuzschlitzschrauben PH | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN ISO 8764-1 PH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, bit (phillips), Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Kreuzschlitz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, PH, Kreuz-Schlitz, PH 2 |
| | |
| |