| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-4077 0003 Herst.-Nr.: 4077 0003 EAN/GTIN: 4040674137165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Einsatz, PH
Für Kreuzschlitzschrauben PH Extra harte Spitze aus Spezialstahl Für Handbetätigung Mit griffiger Kreuzrändelung Mit griffiger Kreuzrändelung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für Kreuzschlitzschrauben PH | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN ISO 8764-1 PH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, schraubendrehereinsatz kreuzschlitz ph3, schraubendrehereinsatz kreuzschlitz, bits ph 3, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Kreuzschlitz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, PH, Kreuz-Schlitz, PH 3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |