Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 12,5(1/2) M5 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 12,5(1/2) M5 x 62 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 12,5(1/2) M5 x 62 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 12,5(1/2) M5 x 62 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 12,5(1/2) M5 x 62 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-4080 0050
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     4080 0050
EAN/GTIN:
     4040674138117
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz, RIBE

Für Innenkeilprofilschrauben RIBE
Extra harte Spitze aus Spezialstahl
Für Handbetätigung
Mit Kugelarretierung
Mit griffiger Kreuzrändelung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Für Innenkeilprofilschrauben RIBE
Detailinformation 2:
Extra harte Spitze aus aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung
Detailinformation 3:
Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert
Detailinformation 5:
DIN 312 - C 12,5 / ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innenkeilzahn, Steckschlüsseleinsatz Keilzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, schraubendrehereinsatz innenkeilzahn, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinatz, XZN, Innenvielzahn, Vielzahn, Satz, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.