| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-4092 0400 Herst.-Nr.: 4092 0400 EAN/GTIN: 4040674139152 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz, Innen-TORX
Für Innen-TORX-Schrauben Extra harte Spitze aus Spezialstahl In Standardlänge (62 mm) oder extra lang für tiefliegende Verschraubungen (100 mm) Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Innen-TORX-Schrauben | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus Spezialstahl | Detailinformation 3: | Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN 312 - C 12,5 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, torx nuss t40 1/2zoll, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinatz, Torx, Innen-Torx, T40 |
| | |
| |