| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-4181 9170 Herst.-Nr.: 4181 9170 EAN/GTIN: 4040674218437 |
| |
|
| | |
| Satz Steckschlüssel-Einsätze, Innensechskant, lang 12,5 mm (1/2"), metrisch In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet Mit schwarzer MTS-Einlage aus Weichschaum. Resistent gegen Öle und Fette. Kein Klappern 17-teilig Inhalt: 4081 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lang 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 x 80 mm 4081 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lang 16 - 18 - 20,8 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet | Detailinformation 3: | Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, matador knarrenkasten, Steckschlüsselkasten, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Knarre, metrisch, Zwölfkant, 12-kant |
| | |
| |