| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-4181 9171 Herst.-Nr.: 4181 9171 EAN/GTIN: 4040674218444 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Satz Steckschlüssel-Einsätze, Innensechskant, lang 12,5 mm (1/2"), metrisch In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet Mit schwarzer MTS-Einlage aus Weichschaum. Resistent gegen Öle und Fette. Kein Klappern 17-teilig Inhalt: 4081 Steckschlüssel-Einsätze Doppelsechskant, lang 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 x 80 mm 4081 Steckschlüssel-Einsätze Doppelsechskant, lang 16 - 18 - 20,8 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | In stabilem Stahlblechkasten, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet | Detailinformation 3: | Mit schwarzer MFS-Einlage aus Weichschaum, resistent gegen Öle und Fette, kein klappern mehr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, matador knarrenkasten, einhand knarrensatz, knarrenkasten 17 teilig, Steckschlüsselkasten, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Knarre, metrisch, Zwölfkant, 12-kant |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |