| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-5075 0320 Herst.-Nr.: 5075 0320 EAN/GTIN: 4040674140943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Einsatz Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 / ISO 1174 Mit Sechskant-Profil Mit Stiftsicherung Mit MATADOR SmartDrive-Profil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Mit MATADOR SmartDrive-Profil, für Handbetätigung, mit Stiftsicherung, mit Sechskant-Profil | Detailinformation 3: | Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3124 / ISO 2725-1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/4 Zoll, 20 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 6-kant, metrisch, 32 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |