| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-5075 0340 Herst.-Nr.: 5075 0340 EAN/GTIN: 4040674225527 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 / ISO 1174 Mit Sechskant-Profil Mit Stiftsicherung Mit MATADOR SmartDrive-Profil Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Mit MATADOR SmartDrive-Profil, für Handbetätigung, mit Stiftsicherung, mit Sechskant-Profil | Detailinformation 3: | Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3124 / ISO 2725-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/4 Zoll, 20 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant, 6-kant, metrisch, 34 mm |
| | |
| |