| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-5075 1220 Herst.-Nr.: 5075 1220 EAN/GTIN: 4040674140653 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz
Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 / ISO 1174 Mit Dopelsechskant-Profil Mit Stiftsicherung Mit MATADOR SmartDrive-Profil
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Mit MATADOR SmartDrive-Profil, für Handbetätigung, mit Stiftsicherung, mit Sechskant-Profil | Detailinformation 3: | Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3124 / ISO 2725-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/4 Zoll, 20 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 12-kant, metrisch, 22 mm |
| | |
| |