| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-6075 0600 Herst.-Nr.: 6075 0600 EAN/GTIN: 4040674142329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Einsatz, metrisch
Für Außensechskantschrauben Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25 / ISO 1174 Mit Doppelsechskant-Profil Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Für Handbetätigung, mit Doppelsechskant-Profil, mit Stiftsicherung | Detailinformation 3: | Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3124 / ISO 2725-1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1 Zoll, 25 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 12-kant, metrisch, 60 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |