| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-6182 0020 Herst.-Nr.: 6182 0020 EAN/GTIN: 4040674212237 |
| |
|
| | |
| Mechanischer Drehmomentvervielfältiger
Ideal unter beengten Platzverhältnissen oder für den mobilen Einsatz Maximale Kraftvervielfältigung ohne elektrische oder pneumatische Hilfsmittel Mit 3-stufigem Präzisions-Planetengetriebe Übersetzungsverhältnis 1:5 Abweichungsgenauigkeit nach DIN ISO 6789 / ASME B107.14M-1994 besser als ±5% Mit Dauerfettfüllung Inklusive 2 Abstützvorrichtungen fü vielfältige Einsatzbereiche (Reaktionsstange und Reaktions-Winkelabstützung) Im stabilen Hartschalenkoffer
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Maximale Kraftvervielfältigung ohne elektrische oder pneumatische Hilfsmittel | Detailinformation 2: | Mit 3-stufigem Präzisions-Planetengetriebe, Übersetzungsverhältnis 1:5, Abweichungsgenauigkeit nach DIN ISO 6789 / ASME B107.14M-1994 besser als ±5%, mit Dauerfettfüllung, inklusive 2 Abstützvorrichtungen für vielfältige Einsatzbereiche (Reaktionsstange und Reaktions-Winkelabstützung), im stabilen Hartschalenkoffer | Detailinformation 3: | Ideal unter beengten Platzverhältnissen oder für den mobilen Einsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftvervielfältiger, matador doppel-maulschlüssel, doppel maulschlüssel, drehmomentvervielfältiger 1:5, Drehmomentschlüssel, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, Drehmoment-Vervielfältiger, Vervielfältiger, 2700 Nm |
| | |
| |