Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Schlagschrauber "FatCat", 25(1):2440 NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Schlagschrauber "FatCat", 25(1):2440 NM
MATADOR Schlagschrauber "FatCat", 25(1):2440 NM
MATADOR Schlagschrauber "FatCat", 25(1):2440 NM
MATADOR Schlagschrauber "FatCat", 25(1):2440 NM
MATADOR Schlagschrauber "FatCat", 25(1):2440 NM
Artikel-Nr.:
     C2989-7000 0004
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     7000 0004
EAN/GTIN:
     4040674213616
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber matador
druckluft schlagschrauber
Schlagschrauber 25 (1) "FatCat"

Hochleistungs-Schlagschrauber mit herausragenden technischen Eigenschaften
Mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk mit 6-Lamellen-Motor
Enorme 3.389 N?m maximales Lösemoment
Nur 96 dB(A) Schalldruckpegel
Nur 6,5 kg Gewicht (Komposit-Gehäuse)
Inklusive Spindel 185 mm (7,3")
Komplett mit seitlichem Handgriff mit Befestigungssatz.
Inklusive Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Hochleistungs-Schlagschrauber mit herausragenden technischen Eigenschaften
Detailinformation 2:
Mit Doppelhammer-Schlagwerk mit 6-Lamellen-Motor, enorme 3.389 Nm maximales Lösemoment, nur 96 dB(A) Schalldruckpegel, nur 6,5 kg Gewicht (Komposit-Gehäuse), inklusive Spindel 185 mm (7,3?), komplett mit seitlichen Handgriff mit Befestigungssatz, inklusive Kupplungsstecker
Detailinformation 3:
2 Anschlussmöglichkeiten für Druckluft (nach unten und seitlichnach hinten)
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Schlagschrauber, Pneu, Pneumatic, 25 mm, 1 Zoll, 2440 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,52*
€ 734,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,02*
€ 722,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,98*
€ 652,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,62*
€ 626,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.