Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Bohrmaschine, 10(3/8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Bohrmaschine, 10(3/8)
MATADOR Bohrmaschine, 10(3/8)
Artikel-Nr.:
     C2989-7002 0001
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     7002 0001
EAN/GTIN:
     4040674182813
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft-bohrmaschine matador
druckluft bohrmaschine
Bohrmaschine 10 (3/8)

Hochleistungs-Bohrmaschine mit herausragenden technischen Eigenschaften
Mit Komposit-Gehäuse, nur 1,1 kg Gewicht Mit Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite Ø 1-10 mm
Nur 83 dB(A) Schalldruckpegel
Sehr klein und handlich, nur 177 mm Länge
Griff kälteisoliert, auch für Außenarbeiten geeignet
Rechts- / Linkslauf
Abluftführung durch den Handgriff nach unten mittels Rotationsprinzip (die Luftwelle wird gebrochen für besseren Arbeitsablauf)
Inklusive Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Hochleistungs-Bohrmachine mit herausragenden technischen Eigenschaften
Detailinformation 2:
Mit Komposit-Gehäuse, nur 1,1 kg Gewicht, mit Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite Ø 1-10 mm, Nur 83 dB(A) Schalldruckpegel, sehr klein und handlich, nur 177 mm Länge, Abluftführung durch den Handgriff nach unten mittels Rotationsprinzip (die Luftwelle wird gebrochen für besseren Arbeitsablauf)
Detailinformation 3:
Griff kälteisoliert, auch für Außenarbeiten geeignet, Rechts-/ Linkslauf
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Pneu, Pneumatic, Borhmaschine, 10 mm, 3/8 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.