Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel A, 1/3: 390 x 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel A, 1/3: 390 x 193 mm
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel A, 1/3: 390 x 193 mm
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel A, 1/3: 390 x 193 mm
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel A, 1/3: 390 x 193 mm
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel A, 1/3: 390 x 193 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-8164 1185
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     8164 1185
EAN/GTIN:
     4040674190306
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel A, 1/3: 390 x 193 mm, 8164 1185
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zweifarbige MTS-Einlage mit 9-tlg. Satz Ringmaulschlüssel DIN 3113 A
Detailinformation 2:
6 - 22 mm
Detailinformation 3:
Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO, mit Leermodulen auch für QUADRO
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, matador ratschenringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel - Schraubenschlüssel, MTS-R/V: Ringmaulschlüssel A, 1/3: 390 x 193 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.