| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-8164 1195 Herst.-Nr.: 8164 1195 EAN/GTIN: 4040674190566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MATADOR MTS-R/V: Schraubenschlüssel Pro, 3/3: 390 x 579 mm, 8164 1195 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Zweifarbige MTS-Einlage mit 34-tlg. Satz Schraubenschlüssel | Detailinformation 2: | Alle wichtigen Abmessungen, Ringmaulschlüssel 6 - 22 mm gekröpft, Ringmaul-Ratschenschlüssel mit GEARplus-Getriebe 8 - 19 mm, Doppelringschlüssel 6 x 7 - 21 x 23 mm | Detailinformation 3: | Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO, mit Leermodulen auch für QUADRO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |