Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel, 3/3: 579 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel, 3/3: 579 x 390 mm
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel, 3/3: 579 x 390 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-8164 3185
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     8164 3185
EAN/GTIN:
     4040674218192
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
MATADOR MTS-R/V: Ringmaulschlüssel, 3/3: 579 x 390 mm, 8164 3185
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zweifarbige MTS-Einlage mit 22-tlg. Satz Ringmaulschlüssel DIN 3113 A
Detailinformation 2:
6 - 34 mm
Detailinformation 3:
Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, matador ratschenringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel - Schraubenschlüssel, MTS-R/V: Ringmaulschlüssel, 3/3: 579 x 390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.