Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Blumentopf aus Keramik, Farbe: Panna, 15,2 cm Durchmesser, 12,8 cm hoch, 1,4 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-31642
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     31642
EAN/GTIN:
     4002477316420
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Ein echter Publikumsliebling: der Übertopf 808 von Scheurich. Sein modernes, harmonisches Design hat sich zur beliebtesten Topfform weltweit entwickelt. In vielen Farben und Dekoren ist dieses Keramik-Gefäß in jedem Wohnambiente ein unkomplizierter, schöner Hingucker.


- Blumentopf aus Keramik - einer der beliebtesten Formen von Scheurich - für Fans zeitlos angesagter Designklassiker

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
15,20 cm
Breite außen:
15,20 cm
Höhe außen:
12,80 cm
Gewicht:
0,55 kg
Durchmesser:
15,20 cm
Grundfarbe:
Weiß
Form:
Rund
Volumen:
1,38 Liter
Material:
Kermaik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.