Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Blumentopf aus Keramik, Farbe: Anthrazit, 16,9 cm Durchmesser, 14,5 cm hoch, 2 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-33538
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     33538
EAN/GTIN:
     4002477335384
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Ein echter Publikumsliebling: der Übertopf 808 von Scheurich. Sein modernes, harmonisches Design hat sich zur beliebtesten Topfform weltweit entwickelt. In vielen Farben und Dekoren ist dieses Keramik-Gefäß in jedem Wohnambiente ein unkomplizierter, schöner Hingucker.


- Blumentopf aus Keramik - einer der beliebtesten Formen von Scheurich - für Fans zeitlos angesagter Designklassiker

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
16,90 cm
Breite außen:
16,90 cm
Höhe außen:
14,50 cm
Gewicht:
0,77 kg
Durchmesser:
16,90 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Volumen:
2,05 Liter
Material:
Kermaik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, übertopf anthrazit, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.