Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Blumentopf aus Keramik, Farbe: Anthrazit, 19 cm Durchmesser, 16 cm hoch, 2,9 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-33650
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     33650
EAN/GTIN:
     4002477336503
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Ein echter Publikumsliebling: der Übertopf 808 von Scheurich. Sein modernes, harmonisches Design hat sich zur beliebtesten Topfform weltweit entwickelt. In vielen Farben und Dekoren ist dieses Keramik-Gefäß in jedem Wohnambiente ein unkomplizierter, schöner Hingucker.


- Blumentopf aus Keramik - einer der beliebtesten Formen von Scheurich - für Fans zeitlos angesagter Designklassiker

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
19,00 cm
Breite außen:
19,00 cm
Höhe außen:
16,00 cm
Gewicht:
0,95 kg
Durchmesser:
19,00 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Volumen:
2,86 Liter
Material:
Kermaik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, übertopf anthrazit, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.