Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Blumentopf aus Keramik, Farbe: Panna, 28 cm Durchmesser, 25 cm hoch, 13 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-53658
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     53658
EAN/GTIN:
     4002477536583
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

828 von Scheurich Die Blumentöpfe 828 von Scheurich zeichnen sich durch eine moderne Form und eine angesagte Farbauswahl aus. Vom Boden zieht sich der Topf gerade nach oben und unterstreicht den modernen bis verspielten Look in Ihrem Zuhause.


- Blumentopf aus Keramik in gerader Form mit feiner Rillenoptik für deinen Wohnbereich

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
28,00 cm
Breite außen:
28,00 cm
Höhe außen:
25,00 cm
Gewicht:
3,54 kg
Durchmesser:
28,00 cm
Grundfarbe:
Weiß
Form:
Rund
Volumen:
13,03 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.