Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Stone, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Grey Stone, 18 cm Durchmesser, 17 cm hoch, 4,1 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-55774
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     55774
EAN/GTIN:
     4002477557748
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Die rechteckige Schale kommt auffallend natürlich und individuell ins eigene Zuhause und passt wunderbar in jedes Zuhause. Im Vergleich zu handelsüblichen Pflanzgefäßen aus Beton ist die Scheurich Stone Schale hundertprozentig wasserdicht und angenehm leicht.


- Quadratischer Blumentopf aus Keramik in stilvoller Stein bzw. Beton-Optik - individuelle Anmutung für Handmade Fans

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
18,00 cm
Breite außen:
18,00 cm
Höhe außen:
17,00 cm
Gewicht:
1,39 kg
Durchmesser:
18,00 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
Rund
Volumen:
4,10 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, übertopf grau, scheurich übertopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.