Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Corteza, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Vainilla, 25,5 cm Durchmesser, 22,1 cm hoch, 8 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-58652
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58652
EAN/GTIN:
     4002477586526
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Der dickwandige Blumentopf in handwerklicher Machart passt zu vielen zarten und kleinblättrigen Zimmerpflanzen. Feine, an Textilien angelehnte Vertiefungen verleihen jedem Übertopf einen individuellen Charakter.


- Blumentopf aus Keramik mit an grobem Leinenstoff erinnernder Oberflächenstruktur - handmade Look für Natur Fans.

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
25,50 cm
Breite außen:
25,50 cm
Höhe außen:
22,10 cm
Gewicht:
2,29 kg
Durchmesser:
24,90 cm
Grundfarbe:
Beige
Form:
Rund
Volumen:
8,00 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, übertopf durchmesser 25 cm, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.